Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN315 M4 A2 Flügelmutter, Edelstahl, M 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00315_AK.JPG
D00315_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN315 M4 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN315 M4 A2
EAN/GTIN:
     4043952064009
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D
DIN 315 A 2 Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 4 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 315 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
315
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1145
50
€ 4,30*
ab € 0,2843*
€ 0,4114*
Lager 8670
800
50
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,42*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2884*
€ 0,4293*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3669*
€ 0,4969*
5 Tage
800
50
€ 5,99*
ab € 0,4838*
€ 0,6486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.