Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter M 4 DIN 315 runde Form A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelmutter M 4 DIN 315 runde Form A 2
Flügelmutter M 4 DIN 315 runde Form A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346571
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     003159200040000
EAN/GTIN:
     4043952064009
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D
Flügelmutter DIN 315 runde FormM4 A 2 50 Stück DIN 315 A 2 Flügelmuttern · runde Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 4 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00315.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
003159200040000
Werksnummer:
8000155465
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4
Norm:
DIN 315 runde Form
Produktart:
Flügelmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
995
50
€ 4,30*
ab € 0,2843*
€ 0,4114*
6 Tage
800
50
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,42*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2884*
€ 0,4293*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3669*
€ 0,4869*
Lager 1955
650
50
€ 5,99*
ab € 0,4838*
€ 0,6486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6486*
€ 0,77183
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6262*
€ 0,74518
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5938*
€ 0,70662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5738*
€ 0,68282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5538*
€ 0,65902
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4838*
€ 0,57572
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.