| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1298571 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3159200040000 EAN/GTIN: 4043952064009 |
| |
|
| | |
| DIN 315 A 2 Flügelmuttern · runde Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 4 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00315.920 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g) | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 4 mm | Norm: | DIN 315 | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 315d Flügelmutter, Flügelmutter DIN 315 D, Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 315 A, Flügelmutter (ohne Norm), Flügelmutter ähnlich DIN 315 A, flügelmutter din 315 d m4 a2, flügelmutter (ohne norm), edelstahlmutter din 315 a 2, Flügelmuttern, Mutter, Muttern, Reyher, 8000155465 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,2843* | € 0,4114* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,31* | € 0,42* | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,2884* | € 0,4293* | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,3669* | € 0,4969* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,4838* | € 0,6486* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,465* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|