Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1471 2X20 A1 1.4305 Kegelkerbstift, rostfrei, Edelstahl, 2x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01471_AK.JPG
D01471_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1471 2X20 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1471 2X20 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4043952355992
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 2 x 20 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 1471 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1 Außendurchmesser: 2 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
2 mm
Durchmesser:
2.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1471
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,1123*
€ 0,1632*
5 Tage
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,1237*
€ 0,1699*
7 Tage
770
100
€ 5,59*
ab € 0,1262*
€ 0,1732*
Lager 8670
700
100
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,174*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1328*
€ 0,1808*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.