Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift DIN 1471 2x 20 A 1 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000183901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014719100020020
EAN/GTIN:
     4043952355992
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 2 x 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01471.910
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
DIN 1471
Werkstoff:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,1123*
€ 0,1632*
6 Tage
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,1227*
€ 0,1689*
Lager 4BULW
770
100
€ 5,59*
ab € 0,1272*
€ 0,1722*
7 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,174*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1328*
€ 0,1798*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1722*
€ 0,20492
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1562*
€ 0,18588
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1272*
€ 0,15137
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.