Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 2 x 20 DIN 1471 A 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 2 x 20 DIN 1471 A 1
Kegelkerbstift 2 x 20 DIN 1471 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370653
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014719100020020
EAN/GTIN:
     4043952355992
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift DIN 1471 2x 20 A 1 100 Stück DIN 1471 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 2 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01471.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014719100020020
Werksnummer:
8000183901
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 20
Norm:
DIN 1471
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 11,18*
€ 16,15*
Lager 1955
13
1
€ 5,99*
ab € 12,26*
€ 16,79*
6 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 12,67*
€ 17,22*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 13,24*
€ 17,88*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,20*
€ 19,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1226* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.