Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253CUS205 SNR Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUS200_3.jpg
CUS200_3.jpg
BInsert.jpg
CUS200_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253CUS205
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     CUS205
EAN/GTIN:
     3413529578795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 52 mm Breite B: 15 mm Breite C: 15 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
52 mm
Breite B:
15 mm
Breite C:
15 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager snr, lagergehäuse einsatz, 253CUS205, CUS205
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 7,86*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,38*
€ 9,23*
1
€ 4,95*
ab € 6,4241*
€ 9,2741*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 6,89*
€ 9,86*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 7,39*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 786,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.