Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einsatz CUS205 25 x 52 x 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Einsatz CUS205 25 x 52 x 27 mm
SNR Einsatz CUS205 25 x 52 x 27 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1142635
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     CUS205
EAN/GTIN:
     3413529578795
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
SNR Einsatz CUS205 25 x 52 x 27 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
170
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
52
Breite (mm):
27
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
CUS200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
27 mm
Gewicht:
170
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 8,07*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 9,27*
1
€ 4,95*
ab € 6,4241*
€ 9,3141*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 7,38*
€ 10,56*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 8,03*
€ 11,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.