| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00152734 Herst.-Nr.: CUS205 EAN/GTIN: 3413529578795 |
| |
|
| | |
| Spannlager, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Einlippendichtung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 52 | Baureihe: | CUS200 | Breite in mm: | 27 | Dichtung: | beidseitig abgedichtet | eClass51: | 23050802 | eClass61: | 23050802 | eClass71: | 23050802 | Innendurchmesser in mm: | 25 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spannlager | Lagerluft: | C3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,08* | € 8,08* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,39* | € 9,06* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,4241* | € 9,1041* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 7,38* | € 10,41* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 8,02* | € 11,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|