Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526318 SNR Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     8670-2526318
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     6318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 190 mm Innendurchmesser d: 90 mm Breite B: 43 mm Breite C: 43 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
190 mm
Breite B:
43 mm
Breite C:
43 mm
Innendurchmesser d:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2526318, 6318
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 81,97*
€ 87,76*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 79,99*
€ 95,46*
3 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 79,96*
€ 95,47*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 94,35*
€ 111,95*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 114,58*
€ 131,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 877,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6318
ab € 71,26*
Ähnlich
SNR
6318
ab € 93,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.