Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einreihige Rillenkugellager 6318


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1076318
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6318
EAN/GTIN:
     3413520152277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
snr rillenkugellager einreihig
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6318 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 90,00 Aussendurchmesser D: 190,00 Breite B: 43,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 6318, 6318, SNR, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
63
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
90.000 mm
Aussendurchmesser D:
190.000 mm
Breite B:
43.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
4000
Grenzdrehzahl (Fett):
3300
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 91,01*
€ 98,18*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 92,96*
€ 110,87*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 93,04*
€ 111,31*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 93,67*
€ 111,33*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 131,54*
€ 152,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6318
ab € 93,38*
Ähnlich
SKF
6318
ab € 70,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.