Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6318CM 90 x 190 x 43 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6318CM 90 x 190 x 43 mm
NTN Rillenkugellager 6318CM 90 x 190 x 43 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128649
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6318CM
EAN/GTIN:
     4547359005936
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN Rillenkugellager 6318CM 90 x 190 x 43 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
850
Innendurchmesser (mm):
90
Außendurchmesser (mm):
190
Breite (mm):
43
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6300
Käfig:
Messingmassivkäfig (L1)
SKF Referenz:
6318
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
90 mm
Außendurchmesser:
190 mm
Breite:
43 mm
Gewicht:
850
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 79,68*
€ 96,99*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,45*
€ 97,40*
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 92,79*
€ 110,69*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 114,63*
€ 135,49*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,02*
€ 141,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6318
ab € 70,42*
Ähnlich
SNR
6318
ab € 91,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.