| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-205QJ240-N2-MPA-C3 Herst.-Nr.: 0167423970030 EAN/GTIN: 4012801593717 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ2..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 200mm Außendurchmesser [D]: 360mm Breite [B]: 58mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 510000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 850000N Grenzdrehzahl [n G]: 32001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 16101/min Baureihe: QJ2..-N2-MPA Klasse: Vierpunktlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 360mm | Baureihe: | QJ2..-N2-MPA | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 16101/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 200mm | Breite [B]: | 58mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 510000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 32001/min | Klasse: | Vierpunktlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 850000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QJ240-N2-MPA-C3, 0167423970030, 205QJ240-N2-MPA-C3 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2.073,0416* | € 2.143,1516* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.148,89* | € 2.220,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.259,28* | € 2.333,81* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.342,04* | € 2.418,43* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 2.445,47* | € 2.524,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2.148,89* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|