| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102QJ240-N2-MPA-C3 Herst.-Nr.: 0167423970030 EAN/GTIN: 4012801593717 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ240-N2-MPA-C3 Innendurchmesser 200 mm Aussendurchmesser 360 mm Breite 58 mm, QJ240-N2-MPA-C3, 0167423970030, FAG, Vierpunktlager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 200.000 mm | Aussendurchmesser D: | 360.000 mm | Breite B: | 58.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2.066,7016* | € 2.152,5616* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.151,64* | € 2.230,43* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.262,06* | € 2.343,67* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.344,83* | € 2.428,48* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 2.448,28* | € 2.534,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|