| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00010213 Herst.-Nr.: QJ240-N2-MPA-C3 EAN/GTIN: 4012801593717 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ2..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 360 | Baureihe: | QJ2.. | Breite in mm: | 58 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 200 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Vierpunktlager, zwei Haltenuten | Lagerluft: | C3 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 2.064,9516* | € 2.195,7116* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.150,49* | € 2.274,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.274,01* | € 2.388,93* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.356,49* | € 2.474,63* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 2.443,26* | € 2.581,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2.064,9516* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|