| |
|
| Artikel-Nr.: 8604S-6032103 Herst.-Nr.: 7377640 EAN/GTIN: 4018242509683 |
| |
|
| | |
| LED-Hängeleuchte 2360 H1 PW19-IL 4000-840 mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe Hängeleuchte für Einzelleuchtenanwendung Y-Seilaufhängung für Abhängelängen bis:1450 mm. Y-Seilaufhängung und elektrische Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten Mit direkt/indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 16 Leuchtenkörper aus Aluminium-Strangpressprofil. Oberfläche lösungsmittelfrei weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) Mit externem Betriebsgerät Mittlere Bemessungslebensdauer L65(tq 25 oC) = 50.000 h Direktanteil: ca. 66,8 % Indirektanteil: ca. 33,2 % |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, Smart Home Hängeleuchte, Smart Home Pendellampe, Smart Home Pendelleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchte led 4000k, led wannenleuchte, led wannenleuchte 4000k |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 149,17* | € 164,20* | | | | Lager 8604 | | | | 10 | | € 69,00* | ab € 151,66* | € 167,87* | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 151,56* | € 167,98* | | | | | | | | 1 | | € 18,00* | ab € 142,25* | € 170,87* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 142,50* | € 171,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.678,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8604 | | Versand: Lager 8604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 69,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|