Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 2360 H1 PW19-IL 4000-840 ET LED-Hangeleuchte 7377640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0638870
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7377640
EAN/GTIN:
     4018242509683
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Wannenleuchte
LED-Hangeleuchte mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe. Hangeleuchte fur Einzelleuchtenanwendung. Y-Seilaufhangung fur Abhangelangen bis: 1450 mm. Y-Seilaufhangung und elektrische Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten. Mit direkt/indirekt strahlender Lichtstarkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 16. Bildschirmgerecht gema? EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L = 3000 cd/m2 fur Ausstrahlungswinkel oberhalb 65? rundum. Bemessungslichtstrom 4400 lm, Bemessungsleistung 40,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 110 lm/W. Lichtfarbe neutralwei?, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L65(tq 25 ?C) = 50.000 h. Leuchtenkorper aus Aluminium-Strangpressprofil. Oberflache wei? beschichtet (RAL 9016). Ma?e (L x B): 1195 mm x 295 mm, Leuchtenhohe 16 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Sto?festigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02, Pruftemperatur Gluhdrahttest gema? IEC 60695-2-11: 650 ?C. Gewicht: 5,3 kg. Mit externem Betriebsgerat, schaltbar. Das Betriebsgerat ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. Zusatzlich ist die Leuchte durch eine unabhangige Prufstelle ENEC-zertifiziert.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 148,08*
€ 165,51*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 69,00*
ab € 151,65*
€ 169,19*
Lager 4147
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 152,87*
€ 169,30*
1
€ 18,00*
ab € 143,00*
€ 172,46*
1
Frei Haus
ab € 143,49*
€ 173,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,87*
€ 181,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3.386,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7790040
ab € 154,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.