Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Flachstange 30x2mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Flachstange
Aluminium Flachstange
Artikel-Nr.:
     846-1Flach 30x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1Flach 30x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange

Alu Flachstange 30x2mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Breite (a):
30 mm
Höhe (b):
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 20x10
ab € 7,30*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 20x15
ab € 10,76*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 25x10
ab € 7,29*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 25x2
ab € 1,63*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 25x4
ab € 2,88*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 25x6
ab € 4,31*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 30x12
ab € 10,38*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 30x3
ab € 2,68*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 30x8
ab € 7,03*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 40x2
ab € 2,51*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 40x4
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.