Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Flachstange 30x12mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Flachstange
Aluminium Flachstange
Artikel-Nr.:
     846-1Flach 30x12
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1Flach 30x12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange

Alu Flachstange 30x12mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Breite (a):
30 mm
Höhe (b):
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachprofil, alu flachprofil, flachprofil 1000mm, alu flachstange, Flachmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 20x10
ab € 7,29*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 20x15
ab € 10,76*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 25x10
ab € 7,29*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 25x2
ab € 1,63*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 25x4
ab € 2,89*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 25x6
ab € 4,28*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 30x3
ab € 2,68*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 30x5
ab € 4,30*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 30x8
ab € 7,03*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 40x2
ab € 2,51*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 40x4
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.