Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Flachstange 25x4mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Flachstange
Aluminium Flachstange
Artikel-Nr.:
     846-1Flach 25x4
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1Flach 25x4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange

Alu Flachstange 25x4mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Breite (a):
25 mm
Höhe (b):
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 20x10
ab € 7,30*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 20x15
ab € 10,76*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 25x10
ab € 7,29*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 25x2
ab € 1,63*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 30x12
ab € 10,38*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 30x2
ab € 1,99*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 30x3
ab € 2,68*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 30x5
ab € 4,30*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 30x8
ab € 7,03*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 40x2
ab € 2,51*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 40x4
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.