| |
|
| Artikel-Nr.: 832-330641 Herst.-Nr.: 57215-00000-01 EAN/GTIN: 4042448041470 |
| |
|
| | |
| tesa NOPI Pack PVC geprägt 66m 50mm braun Das NOPI® Paketklebeband eignet sich ideal zum sicheren Verschließen von Paketen und Kartons. Es lässt sich leicht verarbeiten und überzeugt mit einer starken Klebeleistung. Aufgrund dieser Eigenschaften ist das Paketklebeband ein wertvoller einsetzbarer Helfer in jedem Haushalt und kann vielfältig eingesetzt werden, z. B. zum Bündeln von Gegenständen. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.239 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.110 m | depth: | 0.110 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband braun 50 mm x 66 lfm, pvc-band, pvc-klebeband braun, Heften,Lochen,Kleben |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 36 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,47* | € 3,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 2,39* | € 3,23* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,38* | € 3,25* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,39* | € 3,25* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 2,56* | € 3,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|