| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA57215-00000 Herst.-Nr.: 57215-00000 EAN/GTIN: 4042448041470 |
| |
|
| | |
| - Verpackungsklebeband (Packhilfsmittel) Nopi Pack PVC
- Werkstoff: PVC
- Bandgröße (L x B): 66 m x 50 mm
- Ausführung: selbstklebend, Klebemasse lösungsmittelfrei
- Reißfestigkeit: hoch
- Trägermaterial: PVC
- Abrollgeräusch: gering
Weitere Informationen: | | Abrollgeräusch: | gering | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 66 m | Breite: | 50 mm | Bruttogewicht: | 0.227 kg | doppelseitig: | nein | Farbe: | braun | Farbname: | braun | Kerndurchmesser: | 76 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Reißfestigkeit: | hoch | Rollenlänge: | 66 m | Trägermaterial: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband braun 50 mm x 66 lfm, pvc-band, pvc-klebeband braun, 57215, Klebeband, Kunststoff, Kunststoff-Packband, KunststoffPackband, Päckchen, Päckchen-Klebeband, PäckchenKlebeband, Paket, PaketKlebeband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 36 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,47* | € 3,13* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 2,39* | € 3,23* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,38* | € 3,25* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,39* | € 3,25* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 2,56* | € 3,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück | Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 112,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|