| |
|
| Artikel-Nr.: 690-101094022 Herst.-Nr.: 57215-00000-01 EAN/GTIN: 4042448041470 |
| |
|
| | |
| Das NOPI PVC ist ein Verpackungsklebeband zum Bündeln und Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartons. Gleichmäßig und leise abrollbar. Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit. 51 mym Gesamtdicke. Weitere Informationen: | | Größe (B x L): | 50 mm x 66 m | Farbe: | braun | Stärke: | 51 mym | Material: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband braun 50 mm x 66 lfm, pvc-band, pvc-klebeband braun, Klebemittel, Paketklebebänder, Paketbänder, Kunststoffklebebänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Packbänder, Kunststoffklebeband, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 36 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,45* | € 3,11* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 2,37* | € 3,21* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,39* | € 3,22* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,38* | € 3,22* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 2,57* | € 3,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|