Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Drahtbügeltasche A4 quer 50er Pck blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Drahtbügeltasche A4 quer 50er Pck blau
DURABLE Drahtbügeltasche A4 quer 50er Pck blau
Artikel-Nr.:
     832-291705
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     175407
EAN/GTIN:
     4005546109138
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Drahtbügel-Tasche
Eine genaue Kennzeichnung bildet die Basis für optimierte Produktions- und Lagerabläufe. Logistiktaschen ermöglichen die übersichtliche Kennzeichnung von z.B. Regalen, Transportkisten und Paletten und sorgen somit für mehr Effizienz.
Kennzeichnungstasche mit verzinktem, flexiblen Draht zur leichten und sicheren Fixierung
Für den Einsatz an Transportbehältern, Gitterboxen, Holzaufsatzrahmen und Palettenkartons
Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen
Schutzklappe schützt Einlagen vor Staub und Feuchtigkeit
Scannertauglich und dokumentenecht
Schneller Austausch der Einsteckschilder
Download-Vorlage & Beschriftung der Einsteckschilder in kostenloser DURAPRINT ® Software
Innenformat: A4 quer / 297 x 210 mm (B x H)
Außenformat Tasche: 311 x 280 mm (B x H)
Außenformat mit Drahtbügel: 329 x 288 mm (B x H)
Weitere Informationen:
weight:
2.480 kg
height:
0.110 m
width:
0.290 m
depth:
0.330 m
Angebote (43)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 100,32*
€ 121,46*
1 Tag
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 101,06*
€ 121,47*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 104,35*
€ 126,58*
Lager 832
pro Paket
€ 6,78*
ab € 107,05*
€ 128,99*
4 Tage
47
pro Paket
€ 6,95*
ab € 106,52*
€ 134,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 128,99*
€ 153,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 127,16*
€ 151,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,85*
€ 139,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,90*
€ 133,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 107,05*
€ 127,39
pro Paket
1 Paket enthält 50 Boxen (ab € 2,141* pro Box)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.