Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Drahtbügeltasche A4 quer, dunkelblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Drahtbügeltasche A4 quer, dunkelblau
DURABLE Drahtbügeltasche A4 quer, dunkelblau
DURABLE Drahtbügeltasche A4 quer, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     1138-175407
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     175407
EAN/GTIN:
     4005546109138
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche mit flexiblem Draht zur leichten Fixierung an Transportbehältern. Mit Schutzklappe gegen Staub und Feuchtigkeit. • Kennzeichnungstasche mit verzinktem, flexiblen Draht zur leichten und sicheren Fixierung • Für den Einsatz an Transportbehältern, Gitterboxen, Holzaufsatzrahmen und Palettenkartons • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Schutzklappe schützt Einlagen vor Staub und Feuchtigkeit • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A4 quer / 297 x 210 mm (B x H) • Außenformat mit Drahtbügel: 329 x 288 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1754
Außenmaße (B x H):
311 mm x 280 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
297 mm x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtbügeltasche, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, durable magnetrahmen a4 dunkelblau, auftragstasche kfz-werkstatt, magnet-rahmen a4, drahtbügeltaschen, sichttasche mit drahtbügel, sichthülle mit drahtbügel, etikettenhalter mit drahtbügel, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (43)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 100,32*
€ 121,46*
1 Tag
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 101,06*
€ 121,47*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 104,35*
€ 126,58*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 107,05*
€ 128,99*
Lager 1138
47
pro Paket
€ 6,95*
ab € 106,52*
€ 134,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,90*
€ 160,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,58*
€ 154,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,16*
€ 139,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,97*
€ 129,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,52*
€ 126,76
pro Paket
1 Paket enthält 50 Boxen (ab € 2,1304* pro Box)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.