Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttasche, A4 quer, dokumentenecht, 50 Stück, dunkelblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897800002
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1754 07
EAN/GTIN:
     4005546109138
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche. Werkstoff: Polypropylen. Ausführung: dokumentenecht. Farbe: dunkelblau. Mit verzinktem, flexiblen Draht zur leichten und sicheren Fixierung, Einsatz an Transportbehältern, Gitterboxen, Holzaufsatzrahmen und Palettenkartons, blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie. Produktverwendung: Lagerkennzeichnung. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben. Größe Innenteil (B x H): 311 x 280 mm. Art der Verpackung und Inhalt: 50 Stück.
Weitere Informationen:
Außenmaße (B x H):
311 x 280 mm
Innenmaße (B x H):
A4 quer
Farbe:
dunkelblau
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben
Greifausschnitt vorhanden:
nein
dokuentenecht:
ja
Material:
Polypropylen
Inhalt:
50 Stück
Angebote (43)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 100,32*
€ 121,46*
Lager 690
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 101,06*
€ 121,47*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 104,35*
€ 126,58*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 107,05*
€ 128,99*
4 Tage
47
pro Paket
€ 6,95*
ab € 106,52*
€ 134,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,47*
€ 144,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,81*
€ 143,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,86*
€ 131,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,91*
€ 126,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,06*
€ 120,26
pro Paket
1 Paket enthält 50 Boxen (ab € 2,0212* pro Box)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.