Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,70-120l,HxØ 960x600mm,Korpus verzinkt,Deckel Kunststoff silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524705
524705
524705
Artikel-Nr.:
     827-524705
Herst.-Nr.:
     10262
EAN/GTIN:
     4030695102624
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackständer
  • für 70 - 120-Liter-Säcke
  • Höhe x Durchmesser 960 x 600 mm
  • Klappdeckel Öffnung manuell
  • Einwurföffnung 400 mm Durchmesser
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Deckel aus Kunststoff in silber
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 202019 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, blau
  • 202020 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, schwarz
  • 202021 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202028 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, gelb
  • 202029 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, rot
  • 202030 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, grün
  • 202031 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, transparent
  • 202032 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, gelb
  • 202034 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, grün
  • 202035 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, transparent
  • 202036 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 70 µm, LxB 1000x575 mm, blau
  • 202037 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 70 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202046 Papier-Müllsack, 70 l, Stärke 70 g/qm, LxB 850x550 mm, braun
  • 202047 Papier-Müllsack, 120 l, Stärke 75 g/qm, LxB 950x700 mm, braun
  • 202146 Müllsack, 70 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1000x575 mm, blau
  • 202147 Müllsack, 70 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1000x575 mm, gelb
  • 468501 Drillapparat, f. Müllsack
  • 468512 Drillschlingen, f. Müllsack
  • 524709 Bodeneinsatz, f. Müllsackständer Ø 600 mm

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallständer, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Kehrichtsackhalter, Kehrichtsackständer, Abfallsackhalter

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Gestell Ausführung:
Ständer
Sammeleinheit:
1 Stück
für Sackinhalt:
70-120 l
Höhe:
960 mm
Durchmesser:
600 mm
Durchmesser Einwurföffnung:
400 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Sackbefestigung:
Klemmring
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
silber
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt
stapelbar:
ja
Form:
rund
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, müllsackständer 70-120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Kehrichtsackhalter, Kehrichtsackständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,81*
€ 202,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,75*
€ 192,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,83*
€ 185,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
10291
ab € 18,64*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 44,54*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 175,44*
Zubehör
Stella Pack S. A.
9000466510
ab € 0,3919*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 71,67*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 70,86*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 70,89*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0350
ab € 72,49*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0370
ab € 113,85*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1460
ab € 93,47*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1470
ab € 89,26*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0190
ab € 73,28*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0300
ab € 70,86*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0290
ab € 70,87*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0200
ab € 73,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.