Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack,70l,LDPE,Stärke 60 µm,LxB 1000x575mm,grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
202030
202030
202030
202030
Artikel-Nr.:
     827-202030
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     202 0300
EAN/GTIN:
     4025648015755
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsack
  • Inhalt 70 l
  • Aus 60 µm starkem LDPE
  • Länge x Breite 1000 x 575 mm
  • In grün

Zubehör:

  • 468501 Drillapparat, f. Müllsack
  • 468512 Drillschlingen, f. Müllsack

Suchbegriffe:
Abfallsack, Müllsack, Abfallentsorgung, Kunststoffsack, Müllbeutel, Müllentsorgung, Abfallbeutel, Abfalltüte, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
LDPE
Inhalt:
70 l
Stärke:
60 µm
Länge:
1000 mm
Breite:
575 mm
Farbe:
grün
Mindestmenge:
1
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 70 liter grün, abfall-säcke 60 my, abfall säcke, Müllsack, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Abfalltüte, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,18*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,24872* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,54*
€ 98,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,40*
€ 96,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,36*
€ 94,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,26*
€ 90,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,18*
€ 73,99
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 38,84*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 153,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.