Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack,70l,HDPE,Stärke 25 µm,LxB 1000x575mm,blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
202146
202146
202146
Artikel-Nr.:
     827-202146
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     202 1460
EAN/GTIN:
     4025648023347
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsack
  • Inhalt 70 l
  • Aus 25 µm starkem Hochdruck-Polyethylen
  • Länge x Breite 1000 x 575 mm
  • In blau

Zubehör:

  • 468501 Drillapparat, f. Müllsack
  • 468512 Drillschlingen, f. Müllsack

Suchbegriffe:
Abfallsack, Müllsack, Abfallentsorgung, Kunststoffsack, Müllbeutel, Müllentsorgung, Abfallbeutel, Abfalltüte, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Inhalt:
70 l
Stärke:
25 µm
Länge:
1000 mm
Breite:
575 mm
Farbe:
blau
Mindestmenge:
1
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 70 l blau, abfall säcke, abfallsäcke blau, Müllsack, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Abfalltüte, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,16378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,01*
€ 127,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,74*
€ 125,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,12*
€ 121,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,11*
€ 117,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,89*
€ 97,45
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 38,84*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 153,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.