Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Speicherkarten-Tasche Universal, klein, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00047152
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047152
EAN/GTIN:
     4007249471529
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
Ob Hobbyfotograf oder Profi - Speicherkarten kann man nie genug haben. In der Speicherkarten-Tasche transportieren Sie all Ihre Speicherkarten sicher und allzeit griffbereit. Das kompakte Etui passt in jede Tasche und hat fur jede Art von Speicherkarte ein passendes Platzchen. - Tasche zur Archivierung von Speicherkarten aller Art- mit Klettverschluss Lieferumfang: - 1 Speicherkarten-Tasche Universal
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
27.9 g
Hohe:
1.4 cm
Lange:
18.5 cm
Breite:
11.6 cm
Ausenmas B x T x H:
10,5 x 1 x 7,8 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunstleder
Serie:
Tasche
Max. Kapazitat:
4
Passend fur:
Universell
Geeignet fur:
Speicherkarte
Design/Motiv:
Black
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox, Speicherkarte, Tasche, Archivierung, Medien, CFKarte, Aufbewahrung, XDKarte, SD, CF, MMC, MultiMedia Card, SM, SmartMedia, SmartMedia-Karte, SD-Karte, Speicherkarte Archivierung, Speicherkarten-Aufbewahrung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,65*
€ 6,20*
Lager 8066
10
€ 4,99*
ab € 4,00*
€ 6,21*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 6,23*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 4,11*
€ 6,37*
€ 3,50*
ab € 16,31*
€ 22,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095988
ab € 2,49*
Ähnlich
Hama
00095947
ab € 1,90*
Ähnlich
Hama
00095989
ab € 2,51*
Ähnlich
Hama
00095949
ab € 1,94*
Ähnlich
Hama
00095985
ab € 6,67*
Ähnlich
Hama
00047153
ab € 4,16*
Ähnlich
Hama
00095964
ab € 11,12*
Ähnlich
Hama
00095980
ab € 9,70*
Ähnlich
Hama
00095983
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.