Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Speicherkarten-Box DuoCase, fur 2 Karten, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00095988
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095988
EAN/GTIN:
     4007249959881
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
- SD-Karten-Box fur eine sichere und geschutzte Archivierung von: 1x SD-Speicherkarte oder 1x SD-Adapter, 1x microSD-Speicherkarte- schutzt vor Beschadigung der Speicherkarte - flexible, bruchsichere Schutzbox, ideal zum Transport in Laptoptasche und Co. - extrem flach und platzsparend Lieferumfang: - 1 Speicherkarten-Box DuoCase
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
12 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.5 cm
Ausenmas B x T x H:
4 x 0,7 x 5 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Polypropylen (PP)
Passend fur:
SD & MMC
Max. Kapazitat in Stuck:
2
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox, Speicherkarte, Tasche, Schutzhulle, Etui, Aufbewahrung, Box, Aufbewahrungsbox, Speicherkarte Archivierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095947
ab € 1,90*
Ähnlich
Hama
00095989
ab € 2,51*
Ähnlich
Hama
00095949
ab € 1,94*
Ähnlich
Hama
00095985
ab € 6,67*
Ähnlich
Hama
00047153
ab € 4,16*
Ähnlich
Hama
00047152
ab € 2,65*
Ähnlich
Hama
00095964
ab € 11,12*
Ähnlich
Hama
00095980
ab € 9,70*
Ähnlich
Hama
00095983
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.