Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 47152 Speicherkarten-Tasche CF-Karte, microSD-Karte, miniSD-Karte, MMC Mobile-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-970014-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     47152
EAN/GTIN:
     4007249471529
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
Hama 47152 Speicherkarten-Tasche CF-Karte,microSD-Karte,miniSD-Karte,MMC Mobile-Karte,SD-Karte,xD-Karte,XQD-Karte Schwarz

Hama Memory Card-Case

Optimaler Schutz für Speicherkarten
Mit Klettverschluss

Der perfekte Schutz und Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre wertvollen Speicherkarten.

Technische Daten:
Anzahl Speicherkarten: 4 x · Geeignet für (Speicherkarten-Typ): CF-Karte,microSD-Karte,miniSD-Karte,MMC Mobile-Karte,SD-Karte,xD-Karte,XQD-Karte · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Koskin (Kunstleder) · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Tiefe: 105 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 78 x 10 x 105 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
105 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Marke:
Hama
Anzahl Speicherkarten:
4 x
Farbe:
schwarz
Geeignet für (Speicherkarten-Typ):
CF-Karte | microSD-Karte | miniSD-Karte | MMC Mobile-Karte | SD-Karte | xD-Karte | XQD-Karte
Material:
Koskin (Kunstleder)
Produkt-Art:
Speicherkarten-Tasche
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox, 4007249471529, Hama, 47152, Memory Card-Cases, SD-Kartenbox
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,65*
€ 6,20*
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 4,00*
€ 6,21*
Lager 102
80
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 6,23*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 4,11*
€ 6,37*
€ 3,50*
ab € 16,31*
€ 22,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095988
ab € 2,49*
Ähnlich
Hama
00095947
ab € 1,90*
Ähnlich
Hama
00095989
ab € 2,51*
Ähnlich
Hama
00095949
ab € 1,94*
Ähnlich
Hama
00095985
ab € 6,67*
Ähnlich
Hama
00047153
ab € 4,16*
Ähnlich
Hama
00095964
ab € 11,12*
Ähnlich
Hama
00095980
ab € 9,70*
Ähnlich
Hama
00095983
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.