Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p626991 Herst.-Nr.: 6702940 EAN/GTIN: 4010886670293 |
| |
|
| | |
| • Mit V-förmigem Schnittmesser • Zum Abisolieren von massiven Leitern 0,2-6,0 mm2 • Einstellbare Abisolierlänge • Mit Drahtschneider bis 2 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 200 mm | Gewicht: | 193 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,07* | € 28,22* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,24* | € 28,26* | | | | | 34 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,33* | € 28,46* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,00* | € 28,68* | | | | Lager 7NBYA | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,65* | € 38,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|