Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Abisolierzange automatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Abisolierzange automatisch
Gedore Abisolierzange automatisch
Gedore Abisolierzange automatisch
Gedore Abisolierzange automatisch
Gedore Abisolierzange automatisch
Gedore Abisolierzange automatisch
Artikel-Nr.:
     5417B-p626991
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6702940
EAN/GTIN:
     4010886670293
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
• Mit V-förmigem Schnittmesser • Zum Abisolieren von massiven Leitern 0,2-6,0 mm2 • Einstellbare Abisolierlänge • Mit Drahtschneider bis 2 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Leitungsquerschnitt:
0,2-6 mm²
Länge (L, L1):
200 mm
Gewicht kg:
0,193 kg
Hersteller:
Gedore
Typ:
Abisolier-Zange
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
193 g
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, gedore abisolierzange, Abisolier-Zange, GEDORE, Entmanteln, Abmanteln, Abisolieren
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,37*
€ 28,27*
1
€ 4,00*
ab € 21,01*
€ 28,52*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,34*
€ 28,56*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,48*
€ 28,74*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 21,67*
€ 29,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.