Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFAFF Permanent-Lasthebemagnet TPM 2,0 Tragkraft max. 1500 kg Flachmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFAFF Permanent-Lasthebemagnet TPM 2,0 Tragkraft max. 1500 kg Flachmaterial
PFAFF Permanent-Lasthebemagnet TPM 2,0 Tragkraft max. 1500 kg Flachmaterial
PFAFF Permanent-Lasthebemagnet TPM 2,0 Tragkraft max. 1500 kg Flachmaterial
PFAFF Permanent-Lasthebemagnet TPM 2,0 Tragkraft max. 1500 kg Flachmaterial
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4364160
Hersteller:
     Pfaff-silberblau
Herst.-Nr.:
     4025092190367
EAN/GTIN:
     4025092190367
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
yale lasthebemagnet
lasthebemagnet
Permanent-Lasthebemagnet, Modell TPM • Last: wird nicht mechanisch beeinflusst, Aufnahme flacher und runder Materialien möglich • Magnetmaterial: sehr leistungsfähig, große Hebekraft bei geringem Eigengewicht • Vorteil: Permanentmagnete benötigen keine elektrische Versorgung, nach erfolgter Abschaltung nur geringer Restmagnetismus • Ein- und Ausschalten: mit Handhebel, im aktivierten Zustand durch Sicherheitsverriegelung gesperrt, verhindert ein unbeabsichtigtes Entmagnetisieren • Runsmaterial Tragkraft: * Gemessen auf ziehblankem Material St. Hinweis: Für maximale Tragfähigkeit muss die Anschlagfläche blank und frei von Schmutz, Öl, Fett, Zunder, Rost, Farbe etc. sein. Sicherheitshinweis: Bei der Auswahl der Magnete berücksichtigen: Oberflächenbeschaffenheit, Materiallegierung und Plattendicke der Werkstoffe.
Weitere Informationen:
Zulässige Traglast Flachmaterial:
2000 kg
Zulässige Traglast Rundmaterial:
1000 kg
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: PFAFF, Permanent-Lasthebemagnet, TPM, 2,0, Tragkraft, max.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.610,14*
€ 1.679,29*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.691,81*
€ 1.764,22*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.811,33*
€ 1.882,41*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.800,37*
€ 1.882,41*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.804,00*
€ 1.882,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.764,22*
€ 2.099,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.756,37*
€ 2.090,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.720,29*
€ 2.047,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.700,03*
€ 2.023,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.691,81*
€ 2.013,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 529,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 736,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 580,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 804,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 639,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 876,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 819,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.067,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.076,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.329,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.545,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.291,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.303,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.331,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.630,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.