Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Hebemagnet 2000kg TPM 2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Permanent-Hebemagnet 2000kg TPM 2,0
Permanent-Hebemagnet 2000kg TPM 2,0
Artikel-Nr.:
     4012-281853
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     TPM 2,0
EAN/GTIN:
     4025092190367
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
yale lasthebemagnet
lasthebemagnet
Permanent-Lasthebemagnet Modell TPM

Tragfähigkeit:
100–2000 kg (Flachmaterial)
50–1000 kg (Rundmaterial)

Ideal zum einfachen, schnellen und damit wirtschaftlichen Transport schwerer Werkstücke aus ferromagnetischem Material. Einsatzbereiche: Werkstatt und Lager, die Be- und Entladung von Maschinen sowie der Vorrichtungsbau.
Die Last wird nicht mechanisch beeinflusst, es können sowohl flache als auch runde Materialien aufgenommen werden. Das leistungsfähige Magnetmaterial ermöglicht eine große Hebekraft bei niedrigem Eigengewicht. Keine elektrische Versorgung notwendig, nach erfolgter Abschaltung ist nur ein geringer Restmagnetismus vorhanden.
Ein- und Ausschalten durch Umlegen eines Handhebels. Im aktivierten Zustand ist der Bedienhebel durch eine Sicherheitsverriegelung gesperrt, sodass ein unbeabsichtigtes Entmagnetisieren verhindert wird.

Um eine maximale Tragfähigkeit zu erreichen, muss die Anschlagfläche blank und frei von Schmutz, Öl, Fett, Zunder, Rost, Farbe usw. sein.

* Gemessen auf ziehblankem Material St 37.
Weitere Informationen:
Modell:
TPM 2,0
Flachmaterial Tragfähigkeit* max.:
2000 kg
min. Materialstärke bei max. Tragfähigkeit:
55 mm
Flachmaterial Materiallänge max.:
3500 mm
Rundmaterial Tragfähigkeit* max.:
1000 kg
Rundmaterial Ø:
100–400 mm
Rundmaterial Materiallänge:
3500 mm
Prüflast:
6000 kg
Gewicht:
125 kg
Maß A:
392 mm
Maß B:
196 mm
Maß C:
420 mm
Maß D:
450 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30602734, Hebemagnete, Lasthebemagnete, Permanent-Lasthebemagnete, Yale®
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.682,76*
€ 1.751,05*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.694,39*
€ 1.754,03*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.810,08*
€ 1.869,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.810,08*
€ 1.869,72*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.810,33*
€ 1.869,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.869,72*
€ 2.224,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.853,46*
€ 2.205,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.820,93*
€ 2.166,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.810,08*
€ 2.154,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 533,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 742,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 583,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 812,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 646,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 882,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 825,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.071,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.076,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.329,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.551,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.287,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.309,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.342,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.631,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.