| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-202246 Herst.-Nr.: 4317784833301 EAN/GTIN: 4317784833301 |
| |
|
| | |
| Forum Hartmetall-Lochsäge, Flachschnitt
Alle HM-Lochsägen bis Ø 100 mm mit Auswurffeder. Für Materialstärke bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm. Ab 16 bis 30 mm ist die Lochsäge aus einem Stück gefertigt, ab 31 mm verwenden wir spezialgehärtete Aufnahmehalter, um die Torsionskräfte aufzufangen, MK 2/MK 3 empfehlen wir ab 61 mm. Flachschnitt: Ø 16-50 mm entspricht 10 mm Schaft. Ø 51-120 mm entspricht 13 mm Schaft. . Weitere Informationen: | | Schnitttiefe: | 2-4 | Durchmesser: | 110 | Schaft: | 13 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochsäge, Lochsäge Flachschn.HM 110,0mm FORUM |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 135,94* | € 170,99* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,13* | € 175,02* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 156,78* | € 194,01* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 156,77* | € 194,01* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 149,05* | € 195,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|