Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Flachschnitt HM 110,0 mm, 110 mm, 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge Flachschnitt HM 110,0 mm, 110 mm, 110 mm
Lochsäge Flachschnitt HM 110,0 mm, 110 mm, 110 mm
Lochsäge Flachschnitt HM 110,0 mm, 110 mm, 110 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784833301
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784833301
EAN/GTIN:
     4317784833301
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge 110 mm
lochsäge 110mm
HM-Lochsäge, Flachschnitt - Optimale Schnittergebnisse durch axial und radial geschliffenen Spezialschliff - Mehrfach nachschleifbar - Verlauffreies Anbohren durch verjüngten Zentrierbohrer Lieferung: inklusive Bohrer. Flachschnitt - Bis Ø 100 mm mit Auswerffeder - Für Materialstärken bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm - Bis 30 mm aus einem Stück gefertigt, ab 31 mm spezialgehärtete Aufnahmehalter - Topfhöhe: 12 mm - Ø 16-50 mm mit 10-mm-Schaft - Ø 51-120 mm mit 13-mm-Schaft - Durchmesser 110 mm - Stahl <850 N 50 - Stahl <1000 N 40 - Gusseisen 40 - Kupfer, Messing, Bronze 70 - Emulsion bedingt geeignet - Öl empfohlen - Luft empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 65 - Stahl <1400 N 28 - Stahl <42 HRC 22 - INOX 30 - Stahl <52 HRC 20 - Stahl <56 HRC 18 - Stahl <62 HRC 15 - Stahl >62 HRC 10 - ohne Kühlung geeignet - Sägen-Ø 110 mm - empf. U/min-1 Baustahl 145 - empf. U/min-1 Werkzeug- u. rostfreier Stahl 72 - 1 Stück Lochsäge
Weitere Informationen:
Durchmesser:
110 mm
Stahl <850 N:
50
Stahl <1000 N:
40
Gusseisen:
40
Kupfer, Messing, Bronze:
70
Emulsion:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Luft:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
65
Stahl <1400 N:
28
Stahl <42 HRC:
22
INOX:
30
Stahl <52 HRC:
20
Stahl <56 HRC:
18
Stahl <62 HRC:
15
Stahl >62 HRC:
10
ohne Kühlung:
geeignet
Sägen-Ø:
110 mm
empf. U/min-1 Baustahl:
145
empf. U/min-1 Werkzeug- u. rostfreier Stahl:
72
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, Flachschnitt, Forum, HM-Lochsäge, Lochsägen, QR4024954, Säge, Sägen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 135,94*
€ 170,99*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 138,21*
€ 171,10*
€ 4,80*
ab € 156,78*
€ 194,01*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 156,77*
€ 194,01*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 149,05*
€ 195,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,30*
€ 228,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.