Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Selbsteinstellende Abisolierzange 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Selbsteinstellende Abisolierzange 200 mm
Knipex Selbsteinstellende Abisolierzange 200 mm
Knipex Selbsteinstellende Abisolierzange 200 mm
Knipex Selbsteinstellende Abisolierzange 200 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-112284
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 50 200
EAN/GTIN:
     4003773034407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
12 50 200 Selbsteinstellende Abisolierzange Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation.
Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter.
Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien.
Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm².
Leichtgängige Mechanik.
Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar.
Geringes Gewicht.
- Abisolierwerte Quadratmillimeter: 2,5 — 16,0mm²
- AWG: 14 — 6
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Abisolierbereich mm:
2,5 - 16
Länge:
200 mm
Gewicht:
200 g
Anwendung:
Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation mm²
Handgriff:
Kunststoff
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Min. Querschnitt:
2,5
Max. Querschnitt:
16
Automatisch abziehend:
Ja
Selbsteinstellend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange knipex, abisolierzange, Automatik-Abisolierzange 2,5 -16 qmm Knipex
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,52*
€ 76,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 62,53*
€ 76,80*
€ 4,90*
ab € 60,58*
€ 76,88*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,87*
€ 83,85*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,55*
€ 96,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
12 40 200
ab € 39,74*
Ähnlich
Knipex
12 42 195
ab € 52,11*
Ähnlich
Knipex
12 62 180
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.