Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-112284 Herst.-Nr.: 12 50 200 EAN/GTIN: 4003773034407 |
| | |
|
| | |
| 12 50 200 Selbsteinstellende Abisolierzange Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien. Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm². Leichtgängige Mechanik. Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar. Geringes Gewicht. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 2,5 — 16,0mm² - AWG: 14 — 6 Weitere Informationen: | | Handgriff: | Kunststoff | Typ: | Abisolier-Zange | Zangenvergütung: | glasfaserverstärkt | Gesamtlänge: | 200 mm | Zangenmaterial: | Kunststoff | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein | Öffnungsfeder: | Ja | SB-Verpackt: | Nein | Griffmaterial: | Kunststoff | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Max. Querschnitt: | 16 | Min. Querschnitt: | 2,5 | Automatisch abziehend: | Ja | Selbsteinstellend: | Ja | AWG: | 13–5 | Anwendung: | Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation mm² | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung: | Leiterquerschnitt 2,5-16 mm² | Gewicht: | 200 g | Länge: | 200 mm | Abisolierbereich mm: | 2,5 - 16 | Werkstoff: | Kunststoff | Hersteller: | Knipex |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,60* | € 77,09* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,36* | € 77,14* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 61,09* | € 77,27* | | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,75* | € 84,20* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 72,87* | € 88,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|