Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandfeilen BFE 9-20 Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bandfeilen BFE 9-20 Metabo
Bandfeilen BFE 9-20 Metabo
Bandfeilen BFE 9-20 Metabo
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007430298836
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602244000
EAN/GTIN:
     4007430298836
Suchbegriffe:
Bandfeilmaschine
Elektrofeile
Elektronikfeile
Fingerfeile
Bandfeilmaschine BFE 9-20 • Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik • Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss • Schleifarm um 270° schwenkbar zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen • Profilierte Antriebsrolle: reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes • Werkzeugloser Wechsel der Schleifbänder • Robuster Metabo Marathon-Motor • Elektronischer Sanftanlauf • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl • Abschaltkohlebürsten Lieferumfang: Maschine, Schleifbandarm, Zusatzhandgriff
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Nennaufnahme:
950 W
Bandgeschwindigkeit:
10,6–20 m/s
Bandabmessung:
B-6–19/L-457 mm
Nutzbare Schleifenarmlänge:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Metabo Ersatzteile, bandfeilmaschine metabo, bandfeilmaschine, und, 9-20, Zubehör, Bandfeilen, BFE, Elektro-, Metabo
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,89*
€ 490,63*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,88*
€ 490,82*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,45*
€ 502,18*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,72*
€ 505,34*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,18*
€ 507,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,63*
€ 583,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,40*
€ 564,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,65*
€ 551,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,60*
€ 544,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,89*
€ 535,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.