Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandfeile BFE 9-20 (602244000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602244000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602244000
EAN/GTIN:
     4007430298836
Suchbegriffe:
Bandfeilmaschine
Elektrofeile
Elektronikfeile
Fingerfeile
Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Werkzeuglos um 270° schwenkbarer Schleifvorsatz zum perfekten Anpassen an jede Arbeitsposition
Profilierte Antriebsrolle: reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes
Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang
Zusatzhandgriff, Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm)
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff | Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm)
Produktbeschreibung:
Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen | Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer | Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben | Werkzeuglos um 270° schwenkbarer Schleifvorsatz zum perfekten Anpassen an jede Arbeitsposition | Profilierte Antriebsrolle: reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes | Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung | Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Schalldruckpegel:
89 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
100 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
2.4 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
950 W
Abgabeleistung:
510 W
Bandgeschwindigkeit Leerlauf:
9 - 20 m/s
Schleifbandbreite:
6 - 19 mm
Schleifbandlänge:
457 mm
Nutzlänge Schleifbandarm:
90 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
1.8 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
38.500 cm
Breite (Verpackung):
12.500 cm
Höhe (Verpackung):
12.500 cm
Bruttogewicht:
2.926 kg
BAA059001:
602244000 ; statistische Warennummer: 84672985000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 38.500 cm; Breite (Verpackung): 12.500 cm; Höhe (Verpackung): 12.500 cm; Bruttogewicht: 2.926 kg; Schalldruckpegel: 89 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 100 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 2.4 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 950 ; AAC003f001: 9750 ; AAA376f001: 20 ; AAA780f001: 19 ; AAB613f001: 457 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 78 ; AAA031f001: 136 ; AAA003f001: 1.8
BAA271001:
4007430298836
BAA316001:
950-Watt-Elektronik-Bandfeile BFE 9-20
BAA002001:
BFE 9-20
Weitere Suchbegriffe: Metabo Ersatzteile, bandfeilmaschine metabo, bandfeilmaschine, Schleifmaschine, Bandfeile
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,73*
€ 586,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,50*
€ 567,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,40*
€ 553,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,81*
€ 545,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,80*
€ 535,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.