Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandfeile BFE 9-20 (602244000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1130571
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602244000
EAN/GTIN:
     4007430298836
Suchbegriffe:
Bandfeilmaschine
Elektrofeile
Elektronikfeile
Fingerfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

602244000, Bandfeile BFE 9-20, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2926 GRAMM
Schalldruckpegel:
89 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
100 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
2.4 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
950 W
Abgabeleistung:
510 W
Bandgeschwindigkeit Leerlauf:
9 - 20 m/s
Schleifbandbreite:
6 - 19 mm
Schleifbandlänge:
457 mm
Nutzlänge Schleifbandarm:
90 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
1.8 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
38.500 cm
Breite (Verpackung):
12.500 cm
Höhe (Verpackung):
12.500 cm
Bruttogewicht:
2.926 kg
BAA271001:
4007430298836
BAA316001:
950-Watt-Elektronik-Bandfeile BFE 9-20
BAA002001:
BFE 9-20
Weitere Suchbegriffe: Metabo Ersatzteile, bandfeilmaschine metabo, bandfeilmaschine, Bandfeile, BANDFEILE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,12*
€ 490,63*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,03*
€ 490,82*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,80*
€ 502,18*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,47*
€ 505,34*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,69*
€ 507,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,82*
€ 584,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,75*
€ 567,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,54*
€ 553,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,47*
€ 546,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,03*
€ 534,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.