Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Line Box, Bohrer- und Bit-Set, 41-teilig, Winkelschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V-Line Box, Bohrer- und Bit-Set, 41-teilig, Winkelschrauber
V-Line Box, Bohrer- und Bit-Set, 41-teilig, Winkelschrauber
V-Line Box, Bohrer- und Bit-Set, 41-teilig, Winkelschrauber
Artikel-Nr.:
     5417B-p598804
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017305
EAN/GTIN:
     3165140749497
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
41-teilige V-Line Box
Weitere Informationen:
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
230 mm
Verpackung:
Kunststoffkassette
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Min. Bohrbereich:
2
Anzahl der Teile:
41
Hersteller:
Bosch
Gewicht:
5,42 kg
Abmessung (lxbxh):
245 x 170 x 370
Palette:
270
Max. Bohrbereich:
8
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,15*
€ 15,66*
5 Tage
200
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,45*
€ 15,68*
12 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,24*
€ 16,53*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 17,02*
4 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 14,10*
€ 17,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 300 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 93,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.