Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterband 13mm Rolle per 1100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyesterband 13mm Rolle per 1100 m
Polyesterband 13mm Rolle per 1100 m
Polyesterband 13mm Rolle per 1100 m
Polyesterband 13mm Rolle per 1100 m
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030198304990
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198304990
EAN/GTIN:
     4030198304990
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Polyester-Kraftband-Komplettsystem Standard, 13 mm

• Optimale Sicherung der Ladung
Hält das Ladegut bei Transport und Lagerung zuverlässig zusammen.
• Einfache Handhabung
Das Band lässt sich leicht verarbeiten und ist jederzeit nachspannbar.
Keine Verletzungsgefahr.
• Beste Materialeigenschaften
Das Polyesterband bietet alle Vorteile von Kunststoff- und Stahlumreifungsbändern.
Hohe Festigkeit und große Elastizität.
Große Schockreserven.
Hervorragender Oberflächenschutz und Temperaturbeständigkeit (wasserfest).



Set bestehend aus:
• Spanngerät
• Abroller, tragbar für 76 mm Kern
• 1 Rolle Band à 1100 m, 13 mm
• 1000 Klemmen, 13 mm
• Palettiernadel

Weitere Informationen:
Abmessung:
13 mm
Rolle:
1100 m
Bruchlast ca.:
3800 N
Kern Ø:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, kunststoffumreifungsband automatenband 13 mm, kunststoff umreifungsband, textil-umreifungsband 13mm, Umreifungsbänder, Polyesterbänder, Polyester-Kraftband-Umreifungen, Polyester-Kraftbänder, Abroller, für, Umreifungsgeräte, und, Zubehör, Polyester-Kraftband-Umreifungssysteme
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
32
pro Stück
€ 4,79*
ab € 55,82*
€ 70,80*
2 Tage
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,74*
€ 70,84*
2 Tage
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 55,59*
€ 71,12*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,61*
€ 71,71*
2 Tage
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,32*
€ 72,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
1 Stück enthält 1.100 Meter (ab € 0,05075* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17410
ab € 21,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.