Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterband 13mm Rolle per 1100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyesterband 13mm Rolle per 1100 m
Polyesterband 13mm Rolle per 1100 m
Polyesterband 13mm Rolle per 1100 m
Polyesterband 13mm Rolle per 1100 m
Artikel-Nr.:
     5417B-92000
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198304990
EAN/GTIN:
     4030198304990
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Polyester-Kraftband, verleimt • Besteht aus hochwertigen, verleimten Polyesterfäden • Durch hohe Zugkraft sowie sichere und einfache Anwendung gekennzeichnet • Textilband ist schmiegsam und passt sich immer dem Transportgut an – gleichgültig ob Kanten, Rundungen oder unregelmäßige Körper
Weitere Informationen:
Hersteller:
Banholzer & Wenz
Auf Rollle:
Ja
Grundpreis:
Ja
Meter/Rolle:
1100 m
Meter / Rolle:
1100 m
Kern Ø:
76 mm
Abmessung:
13 mm
Meter per Rolle:
1100 m
Ausführung:
geklebt
Rolle:
Ja m
Kern-Ø:
76 mm
Material:
Polyester
Bruchlast ca.:
3800 N
Bruchlast:
3800 N
Rolle für Kern-Ø:
76
Rollenlänge:
1100
Bandlänge:
1100 mm
Bandbreite:
13 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
32
€ 4,79*
ab € 55,52*
€ 71,17*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 55,50*
€ 71,21*
2 Tage
40
€ 4,95*
ab € 55,89*
€ 71,49*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 54,72*
€ 72,09*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 57,37*
€ 73,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
1 Stück enthält 1.100 Meter (ab € 0,04975* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17410
ab € 21,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.