Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterband 13mm Rolle per 1100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyesterband 13mm Rolle per 1100 m
Polyesterband 13mm Rolle per 1100 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-606168
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198304990
EAN/GTIN:
     4030198304990
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
";Polyester-Kraftband verleimt

• Besteht aus hochwertigen, verleimten Polyesterfäden
• Durch hohe Zugkraft sowie sichere und einfache Anwendung gekennzeichnet
• Textilband ist schmiegsam und passt sich immer dem Transportgut an - gleichgültig ob es Kanten, Rundungen oder unregelmäßige Körper sind

"
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
1100 m
Bandbreite:
13 mm
Bruchlast ca.:
3800 N
Rolle für Kern-Ø:
76 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Kroatien
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, kunststoffumreifungsband automatenband 13 mm, kunststoff umreifungsband, textil-umreifungsband 13mm, 30441090, Abroller, für, Polyesterbänder, Polyester-Kraftband, Polyester-Kraftbänder, Polyester-Kraftband-Umreifungen, Polyester-Kraftband-Umreifungssysteme, Umreifungsbänder, Umreifungsgeräte, verleimt, Zubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
32
€ 4,79*
ab € 55,82*
€ 70,80*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 55,74*
€ 70,84*
1 Tag
40
€ 4,95*
ab € 55,59*
€ 71,12*
€ 4,90*
ab € 54,61*
€ 71,71*
Lager 6C8MS
40
Frei Haus
ab € 57,32*
€ 72,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
1 Stück enthält 1.100 Meter (ab € 0,05211* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17410
ab € 21,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.