Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale Handy 250 kg Allzweckgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yale Handy 250 kg Allzweckgerät
Yale Handy 250 kg Allzweckgerät
Yale Handy 250 kg Allzweckgerät
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4025092075039
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192017690
EAN/GTIN:
     4025092075039
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Allzweckgerät Handy

• Kleine und leichte Ausführung
Zur Anwendung im Kleinlastbereich.
Verzinkte, hochfeste Rundstahlkette
Kettenfreischaltung.
Kurzer, ergonomisch geformter Gummihandgriff.
Mehrhub: auf Anfrage

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Anzahl Kettenstränge:
1
Kettenabmessungen d x t:
4 x 12 mm
Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung:
80 mm
Hubhöhe gesamt:
1,5 m
Hubkraft bei Nennlast:
25,0 daN
Gewicht bei Normalhub 1,5 m Hub:
2,2 kg
Normalhubhöhe:
1,50 m
Gewicht bei Normalhub:
2,20 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlkette, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, handkettenzug yale, hebelzug, hebelzug tragfähigkeit 0,25t, Kettenzüge, Yale®, Hebelzüge, Zughub, Yale, Flaschenzüge, Hebezeuge, Handy
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
21
€ 5,99*
ab € 93,59*
€ 109,70*
2 Tage
21
€ 5,50*
ab € 92,98*
€ 109,72*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 93,32*
€ 110,20*
4 Tage
22
€ 4,99*
ab € 94,68*
€ 111,60*
Lager 7
56
Frei Haus
ab € 115,55*
€ 134,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 196,39*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300006
ab € 262,60*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05141273
ab € 108,28*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05406181
ab € 87,60*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 142,18*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,54*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 86,94*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 133,69*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 164,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.