Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTPA 1-A Rollklemme 1t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N05500024
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N05500024
EAN/GTIN:
     4025092063012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebezeuge Trägerklemme
Montagerollklemme
Rollklemme
yale rollklemme

CTPA 1-A Rollklemme 1t

Einfach montierbare Montagehilfe zum Anschlagen und Verfahren von Lasten an Tr�gerprofilen.

Schnelles Einstellen auf die Tr�gerbreite durch Drehen der zentralen Spindel. Sichere Arretierung durch Konterhebel.

Verzinkte Spindel und Anschlaglaschen f�r verbesserten Korrosionsschutz.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
1.000 kg
Tr�gerflanschbreite b:
60 - 150 mm
Kurvenradius min.:
0,6 m
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: rollklemme, Rollfahrwerk, Handfahrwerk, Haspelfahrwerk, Flaschenzug, Elektrokttenzug, Elektrofahrwerk, Elektro-Fahrwerk, Tr�gerklemme
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,90*
€ 281,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,42*
€ 278,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,22*
€ 263,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,35*
€ 252,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,73*
€ 234,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500028
ab € 559,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500025
ab € 408,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500026
ab € 479,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500027
ab € 515,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300006
ab € 264,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300007
ab € 293,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300008
ab € 361,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300009
ab € 472,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300010
ab € 690,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300011
ab € 394,15*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300017
ab € 1.639,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300018
ab € 3.661,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300012
ab € 434,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300019
ab € 3.797,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300013
ab € 524,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.