Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug Handy Trgf.250kg Hubh.1,5m m.Lastdruckbr.YALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-4172615005
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N02300018
EAN/GTIN:
     4025092075039
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
kleines und leichtes Allzweckgerät · ideal für mobilen Einsatz · passt in jede Werkzeugkiste · gesenk geschmiedete Trag- und Lasthaken drehbar gelagert · Kettenfreischaltung · ergonomisch geformter Handhebel · gekapselte Konstruktion, staub- und feuchtigkeitsgeschützt · einfache Handhabung Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Hubhöhe:
1,5 m
Gewicht mit Ketten:
2,2 kg
Hubkraft:
25 daN
Ausführung:
mit Lastdruckbremse
Anzahl Laststränge:
1
Marke:
YALE
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 93,32*
€ 113,83*
1 Tag
8
€ 5,50*
ab € 93,21*
€ 113,86*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 93,91*
€ 114,34*
Lager 1736
3
€ 4,99*
ab € 95,51*
€ 115,75*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 96,17*
€ 116,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 196,42*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300006
ab € 262,14*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05141273
ab € 107,58*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05406181
ab € 87,17*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 142,46*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,72*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 86,78*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 133,44*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 164,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.